Modul - 3/8″ dugókulcs, 16 db.

Cikkszám: MOD.J161-212U
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
Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MOD.J161-212U
EAN / GTIN 3662424074301
Gyártó száma MOD.J161-212U
L-szám L60130 10276

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kompatibilis a FACOM moduláris iktatórendszerével: - Illeszkedik a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ műhelykocsihoz és az MBOX.M dobozhoz. Tartalmazza: 1 sűrűségű, nagy teherbírású, 3/8″-os fordítható racsni: J.161B.
  • 11 dugókulcs 3/8″, 12 élű, hüvelykes méretek: J.1/4' - 5/16' - 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 5/8' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'.
  • 2 hosszabbító 3/8″: L 125 mm
  • J.210
  • - L250 mm
  • J.215
  • .
  • 1 3/8″ kardántengely: J.240A.
  • 1 db 3/8″ csúszó fogantyú: J.120A.
  • M hőformázott lemez
  • 309 x 188 mm /: PL.M18.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz