Modul - 41 bit és csatlakozó

Cikkszám: MOD.E41
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
Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MOD.E41
EAN / GTIN 3148517311022
Gyártó száma MOD.E41
L-szám L60130 3149

Leírás

Leírás:

  • Műanyag modul - 1/4″, 5/16″ sorozat, bitek EH.2/EV.2/EX.2/EXR.1, csatlakozók, 44 db.

Jellemző:

  • Tartalom: ED.101T-102T-103T - EH.104-105-106-107 - EH.204L-205L-206L-207L-208L-210L - EH.208-210 - EV.205L-206L-208L-208L-210L - EV.206-208-210 - EX.230L-240L-245L-250L - EX.245-250-255
  • Beszerelhető: PL.621

Tartalom:

  • Bitek 1/4″ sorozat ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bitek 1/4″ sorozat EH.1: 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bitek 5/16″ sorozat EH.2L: 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  • Bitek 5/16″ sorozat EH.2: 8 - 10 mm
  • Bitek 5/16″ sorozat EV.2. L: M5 - M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ sorozat EV.2: M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ sorozat EX.2L: T30 - T40 - T45 - T50
  • Bits 5/16″ sorozat EX.2: T45 - T50 - T55
  • CdX® csatlakozó Bits 5/16″: SJ.236
  • 1/4″-os csatlakozó 1/4″-os bitekhez: R.235
  • Kapcsolódási darab 1/2″ az 5/16″-os bitekhez: S.236
  • Műanyagbetét: PL.621

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz