Műanyag modul 13 racsnis gyűrűs csavarkulccsal és tartozékokkal.

Cikkszám: MOD.467BJ13PB
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MOD.467BJ13PB
EAN / GTIN 3662424069383
Gyártó száma MOD.467BJ13PB
L-szám L60130 10538

Leírás

Leírás:

  • Kompatibilis a FACOM moduláris iktatórendszerével: illeszkedik a CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL és JET+ műhelykocsikhoz.

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 1,7

Tartalom:

  • 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • 467BS. 10 mm
  • csatlakozók 3 db.
  • Betét: PL.682

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz