Műanyag modul - 440-es sorozat , Kombikulcs , 4 db.

Cikkszám: MOD.440-2PB
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MOD.440-2PB
EAN / GTIN 3148518006064
Gyártó száma MOD.440-2PB
L-szám L60130 10919

Leírás

Leírás:

  • Kompatibilis a FACOM moduláris iktatórendszerével:- Illeszkedik a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ műhelykocsikhoz és az MBOX.L dobozhoz.
  • A fej 15°-ban megdönthető

Jellemző:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • D [mm]: 418
  • [kg]: 2

Tartalom:

  • Kulcskulcsok, 440-es sorozat: 27 - 29 - 30 - 32 mm
  • Műanyag betét: PL.314A

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz