MCX görbefeszítő rendszer

Cikkszám: MCX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Szögsatu

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám MCX
    EAN / GTIN 4008158032030
    Gyártó száma MCX
    L-szám L80030 354

    Leírás

    Leírás:

    • Gércafeszítő rendszer 22,5°, 30°, 45° és 60° szögekhez
    • egyenletes nyomás a gércére
    • szerszám nélküli, megfordítható szögadapterek
    • az eredeti BESSEY temperöntvény csavaros öntöttvas TG és teljesen acél csavaros GZ, GMZ, valamint az egykezes EHZ, EZS, DUO csavaros szorítókhoz használható.

    Jellemző:

    • Wingspan: 100 mm
    • Szögtartomány: 22,5°/30°/45°/60°

    Felhasználás:

    • Beltéri munkálatok
    • Barkácsolás
    • Bútor- és asztalosipari munkálatok

    Figyelem:

    • Veszélyre vonatkozó információk:
      • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
      • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
      • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
      • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
    • Kezelési utasítások:
      • Általában távolítsa el a szennyeződéseket

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz