MCX görbefeszítő rendszer

Cikkszám: MCX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szögsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MCX
EAN / GTIN 4008158032030
Gyártó száma MCX
L-szám L80030 354

Leírás

Leírás:

  • Gércafeszítő rendszer 22,5°, 30°, 45° és 60° szögekhez
  • egyenletes nyomás a gércére
  • szerszám nélküli, megfordítható szögadapterek
  • az eredeti BESSEY temperöntvény csavaros öntöttvas TG és teljesen acél csavaros GZ, GMZ, valamint az egykezes EHZ, EZS, DUO csavaros szorítókhoz használható.

Jellemző:

  • Wingspan: 100 mm
  • Szögtartomány: 22,5°/30°/45°/60°

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz