Székmérleg Max 300 kg: d=0,1 kg

Cikkszám: MCD 300K-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MCD 300K-1
EAN / GTIN 4045761202030
Gyártó száma MCD 300K-1
L-szám L40250 2131

Leírás

Leírás:

  • Ergonómiailag optimalizált kialakítású mobil székmérleg a biztonságos és kényelmes mérlegeléshez
  • Tartási funkció: Nyugtalan betegek esetében a stabil súlyértéket átlagolással határozzák meg és ″lefagyasztják″. Így elegendő idő marad a beteg ellátására, majd nyugodtan leolvashatja a súlyértéket
  • A törékeny betegek számára a kényelmes, ergonómiailag optimalizált üléskagyló biztonságos támaszt nyújt a mérlegelés során
  • Finom kijelzés: a billentyű megnyomásával az olvashatóság [d] 5 másodpercig 1 számjeggyel növelhető
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
  • Az ülés és a lábtartó egyértelműen kontrasztos fekete színű, ezért ideális demens betegek számára
  • A kereskedelmi forgalomban kapható akkumulátorok használatával megvalósított praktikus akkumulátor nagyfokú rugalmasságot és függetlenséget biztosít a hálózati adapterektől, konnektoroktól, töltőktől stb
  • A két kihajtható kar- és lábtámasz megkönnyíti a leülést. Ideális túlsúlyos betegek számára vagy akadálymentes transzferhez, pl. ágyról székre történő átvitelhez
  • Mobil változat négy kormányozható kerékkel és különösen kényelmes hátsó rögzítőfékkel
  • A görgők nagy keresztmetszete megkönnyíti az ajtóküszöbök, élek és rések leküzdését a személyfelvonókban
  • Ergonómiailag elrendezett fogantyúk
  • Négy irányítható görgőjével ez a székmérleg maximális mobilitást biztosít a beteghez való mozgás során. Ez a személyzet számára nagyobb időhatékonyságot, a betegek számára pedig nagyobb biztonságot eredményez, mivel a mérlegelés a megszokott környezetükben történhet

Jellemző:

  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 200×130×60 mm
  • Teljes méret Sz×D×H 625×990×985 mm
  • Nagyméretű LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Nettó súly kb. 20 kg
  • Tartalmazza az elemeket, 6×1,5 V AA, üzemidő akár 40 óra is lehet