Nyomatékszorzó 1300 Nm, beállított

Cikkszám: MC.130B
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám MC.130B
    EAN / GTIN 3148518167710
    Gyártó száma MC.130B
    L-szám L60130 5770

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Kompakt és könnyű modellek haszongépjárművek és teherautók karbantartási munkáihoz
    • Áttételi arány: 5: 1
    • 2 ellentámasszal
    • egyenes és íves
    • és egy tartalék négyszöghajtással szállítva.

    Jellemző:

    • A [mm]: 126
    • B [mm]: 263
    • C [mm]: 180
    • d [mm]: 106
    • L [mm]: 396
    • Max. Teljesítmény [N.m]: 1300
    • Négyzet F: 3/4
    • Négyzet M: 1/2
    • [kg]: 3.80

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz