Baba mérlegkészlet: MBD 20K-2 (5 db)

Cikkszám: MBD 20K-2S05
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MBD 20K-2S05
EAN / GTIN 4045761208315
Gyártó száma MBD 20K-2S05
L-szám L40250 2890

Leírás

Leírás:

  • Ergonómiailag optimalizált babamérleg nagy fekvőfelülettel
  • Érzéketlen műanyag fekvőfelület
  • Higiénikus és könnyen tisztítható
  • Egyszerű működés
  • Egység átváltás kg-ból fontba lehetséges
  • Különleges funkció a neonatológiai osztályok számára: Differencia funkció a súlygyarapodás kiszámításához az etetés előtt és után
  • Különösen lapos és könnyű felépítés, ezért könnyen szállítható és elpakolható
  • Nagy, ergonomikusan optimalizált fekvőfelület a csecsemők biztonságos mérlegeléséhez
  • Adattartás funkció: a súlykijelző egyszerű leolvasásához
  • Integrált AUTO-OFF funkció az akkumulátor kímélése érdekében
  • Biztonságos és csúszásmentes telepítés a gumilábaknak köszönhetően

Jellemző:

  • Teljes méretek Sz×D×H 650×350×55 mm
  • Tartalmazza az elemeket, 2×1,5 V AAA, működési idő akár 20 óra is lehet
  • Méretek fekvőfelület W×D 560×225 mm
  • LCD kijelző, számjegy magasság 30 mm
  • Nettó súly kb. 10 kg