Baba mérleg Max 20 kg

Cikkszám: MBC 20K10EM
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MBC 20K10EM
EAN / GTIN 4045761218123
Gyártó száma MBC 20K10EM

Leírás

Leírás:

  • III,III kalibrációs osztály (kalibrálás opcionális)
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Népszerű a gyermekgyógyászatban a nagy tálnak köszönhetően, amely optimális ergonómiai görbületével ideális a csecsemők számára
  • Speciális funkció a neonatológiai osztályokon: Differenciális funkció a súlygyarapodás kiszámításához etetés előtt és után
  • Robusztus ABS műanyag. Higiénikus és könnyen tisztítható
  • Biztonságos és csúszásmentes pozícionálás a gumilábaknak köszönhetően
  • Hold funkció: nyugtalan fekvő vagy álló betegek esetén egy stabil súlyértéket határoz meg átlagolással és ″befagyasztással″. Így elegendő idő marad arra, hogy a kis betegnek szentelje magát, majd nyugodtan leolvassa a súlyt. Az MBC-vel azonos felépítésű, de hálózati adapter nélkül, különösen alkalmas mobil használatra, pl. szülésznők számára
  • akkumulátoros üzem lehetséges, hálózati és akkumulátoros üzem opcionális
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Népszerű a gyermekgyógyászatban: a nagy fekvőfelület optimális, ergonomikus ívével ideális a csecsemők biztonságos mérlegeléséhez
  • Különleges funkció a neonatológiai osztályok számára: Differencia funkció a súlygyarapodás kiszámításához az etetés előtt és után
  • Robusztus ABS műanyag. Higiénikus és könnyen tisztítható
  • Biztonságos és csúszásmentes telepítés a gumilábaknak köszönhetően
  • Hold funkció: Nyugtalanul fekvő vagy álló betegek esetén a stabil súlyértéket átlagolással határozzák meg és ″befagyasztják″. Így marad elég idő a kis betegnek szentelni, majd nyugodtan leolvasni a súlyt
  • Az MBC-vel azonos felépítésű, de hálózati adapter nélkül, különösen alkalmas mobil használatra, pl. szülésznők számára
  • Akkumulátoros üzem lehetséges, hálózati és akkumulátoros üzem opcionális

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek fekvőfelület W×D×H 600×280×55 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 330×280×72 mm
  • Teljes méretek a méretskálával együtt B×T×H 600×407×120 mm
  • Tartalmazza az elemeket, 6×1,5 V AA, üzemidő legfeljebb 20 óra
  • Nettó súly kb. 4,6 kg