Baba mérleg Max 6 kg; 15 kg

Cikkszám: MBC 15K2DM
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MBC 15K2DM
EAN / GTIN 4045761192935
Gyártó száma MBC 15K2DM

Leírás

Leírás:

  • III. kalibrációs osztály (kalibrálás opcionális)
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Népszerű a gyermekgyógyászatban a nagy tálnak köszönhetően, amely optimális ergonómiai görbületével ideális a csecsemők számára
  • Speciális funkció a neonatológiai osztályokon: Differenciális funkció a súlygyarapodás kiszámításához etetés előtt és után
  • Robusztus ABS műanyag. Higiénikus és könnyen tisztítható
  • Biztonságos és csúszásmentes pozícionálás a gumilábaknak köszönhetően
  • Hold funkció: nyugtalan fekvő vagy álló betegek esetén egy stabil súlyértéket határoz meg átlagolással és ″befagyasztással″. Így elegendő idő marad arra, hogy a kis betegnek szentelje magát, majd nyugodtan leolvassa a súlyértéket
  • védőburkolat tartozék
  • különösen alkalmas mobil használatra, pl. szülésznők számára
  • akkumulátoros és hálózati üzem lehetséges, az akkumulátoros üzem opcionális
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Népszerű a gyermekgyógyászatban: a nagy fekvőfelület optimális, ergonomikus ívével ideális a csecsemők biztonságos mérlegeléséhez
  • Különleges funkció a neonatológiai osztályok számára: Differencia funkció a súlygyarapodás kiszámításához az etetés előtt és után
  • Robusztus ABS műanyag. Higiénikus és könnyen tisztítható
  • Biztonságos és csúszásmentes telepítés a gumilábaknak köszönhetően
  • Hold funkció: Nyugtalanul fekvő vagy álló betegek esetén a stabil súlyértéket átlagolással határozzák meg és ″befagyasztják″. Így marad elég idő a kis betegnek szentelni, majd nyugodtan leolvasni a súlyt
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
  • Akkumulátoros üzem lehetséges, hálózati és akkumulátoros üzem opcionális

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek fekvőfelület W×D×H 600×280×55 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 320×410×70 mm
  • Teljes méretek a méretskálával együtt B×T×H 600×407×120 mm
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 6×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 20 óra
  • Nettó súly kb. 4,6 kg