Fából készült fogantyú acélgyűrűvel, mélység 17mm, 102mm

Cikkszám: MAN.3
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
    Termék fajtája Műhelyreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám MAN.3
    EAN / GTIN 3148516291400
    Gyártó száma MAN.3
    L-szám L60130 10112

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Foltozott fa fogantyúk nikkelezett acél gyűrűvel
    • Egyenként szállítjuk

    Jellemző:

    • d [mm]: 25
    • L [m]: 102
    • L [mm]: 102
    • [g]: 30

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz