Fa fogantyú acélgyűrűvel, mélység 17mm, 115mm

Cikkszám: MAN.2
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MAN.2
EAN / GTIN 3148516291103
Gyártó száma MAN.2
L-szám L60130 6522

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Foltozott fa fogantyúk nikkelezett acél gyűrűvel
  • Egyenként szállítjuk

Jellemző:

  • d [mm]: 28
  • L [m]: 110
  • L [mm]: 110
  • [g]: 40

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz