Nyomatékkulcs 500 - 2500 Nm

Cikkszám: M.201B
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám M.201B
EAN / GTIN 3148515082566
Gyártó száma M.201B
L-szám L60130 1312

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: a jelzett érték ± 4%-a
  • Két leolvasási skála: Nm és lbf-ft
  • Nagy átmérőjű tárcsás kijelző
  • Világító jelzés a meghúzási nyomaték elérésekor
  • Hengeres csatlakozó, átmérő 30 mm
  • Számozott, kalibrációs tanúsítvánnyal együtt szállítjuk

Jellemző:

  • L [mm]: -
  • L1 [mm]: 724
  • L1 x L2 [mm]: 724
  • Box: BT.102
  • Teljesítmény [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Teljesítmény [N.m]: 500 - 2500
  • Négyzet: M.200 EA
  • Négyzet [″]: 1
  • Kulcs: M.200DB
  • Rács: M.151
  • A tengely: -
  • Betét: PL.549
  • [kg]: 18,000

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz