Nyomatékkulcs 1″ 500 - 2500 Nm

Cikkszám: M.200B
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám M.200B
EAN / GTIN 3148515082115
Gyártó száma M.200B
L-szám L60130 6308

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: a jelzett érték ± 4%-a
  • Két leolvasási skála: Nm és lbf-ft
  • Nagy átmérőjű tárcsás kijelző
  • Világító jelzés a meghúzási nyomaték elérésekor
  • Hengeres csatlakozó, átmérő 30 mm
  • Számozott, kalibrációs tanúsítvánnyal együtt szállítjuk

Jellemző:

  • L1 [mm]: 724
  • L1 x L2 [mm]: 724
  • Box: BT.102
  • Teljesítmény [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Teljesítmény [N.m]: 500 - 2500
  • Négyzet: M.200 EA
  • Négyzet [″]: 1
  • Kulcs: M.200DB
  • A tengely: -
  • Betét: PL.549
  • [kg]: 13,00

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz