Fordítható racsni 1″ 700mm

Cikkszám: M.126A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám M.126A
EAN / GTIN 3148516617903
Gyártó száma M.126A
L-szám L60130 5665

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A megfordítható racsni meghosszabbító fogantyújaként használható M.151 cikkszámú
  • szatén krómozott

Jellemző:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 700
  • [kg]: 2.70

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz