Lyukfűrész keményfém multianyag 86 mm

Cikkszám: LXAH4338
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
    Termék fajtája Lyukfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám LXAH4338
    EAN / GTIN 885911654241
    Gyártó száma LXAH4338
    L-szám L51190 340

    Leírás

    Leírás:

    • Multi anyagú lyukfűrész a fa, átszögelt fa, pórusbeton, szálcement vagy tégla gyors, kompromisszumok nélküli vágásához
    • A LENOX Bi anyagú lyukfűrészhez képest akár 6x gyorsabb*
    • Nagyméretű keményfém fogak és agresszív fogazás biztosítja a gyors, Erőteljes vágás
    • Szöggel átszúrt fa könnyed vágása
    • Vágóél nagy teljesítményű keményfémmel - a nagy tartósság érdekében és a fogak védelme érdekében szöggel átszúrt fa vagy koptató anyagok vágásakor
    • Multiarcú kialakítás
    • Munkamélység 62 mm
    • Egy lépésben még erősebb anyagot vág
    • Gyors és könnyed eltávolítása a fúrómagnak
    • Alkalmazás: A keményfém fogak optimalizáltak az anyagok széles skálájának vágására - beleértve a szöggel impregnált fát, a pórusbetont, a szálcementet és a téglát
    • *egy LENOX bimetál lyukfűrésszel való közvetlen összehasonlításban 5 cm vastag, nyomás alatt impregnált fán

    Tartalom:

    • 1 Lenox lyukfűrész Karbid Multi-Material 86 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz