Lyukfűrész keményfém multianyag 57 mm

Cikkszám: LXAH42141
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám LXAH42141
EAN / GTIN 885911654067
Gyártó száma LXAH42141
L-szám L51190 343

Leírás

Leírás:

  • Multi anyagú lyukfűrész a fa, átszögelt fa, pórusbeton, szálcement vagy tégla gyors, kompromisszumok nélküli vágásához
  • A LENOX Bi anyagú lyukfűrészhez képest akár 6x gyorsabb*
  • Nagyméretű keményfém fogak és agresszív fogazás biztosítja a gyors, Erőteljes vágás
  • Szöggel átszúrt fa könnyed vágása
  • Vágóél nagy teljesítményű keményfémmel - a nagy tartósság érdekében és a fogak védelme érdekében szöggel átszúrt fa vagy koptató anyagok vágásakor
  • Multiarcú kialakítás
  • Munkamélység 62 mm
  • Egy lépésben még erősebb anyagot vág
  • Gyors és könnyed eltávolítása a fúrómagnak
  • Alkalmazás: A keményfém fogak optimalizáltak az anyagok széles skálájának vágására - beleértve a szöggel impregnált fát, a pórusbetont, a szálcementet és a téglát
  • *egy LENOX bimetál lyukfűrésszel való közvetlen összehasonlításban 5 cm vastag, nyomás alatt impregnált fán

Tartalom:

  • 1 Lenox lyukfűrész Karbid Multi-Material 57 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz