Lyukfűrész karbid 22 mm

Cikkszám: LXAH378
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
    Termék fajtája Lyukfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám LXAH378
    EAN / GTIN 885911629577
    Gyártó száma LXAH378
    L-szám L51190 316

    Leírás

    Leírás:

    • lyukfűrész karbid CTHS 7/8 22 mm
    • Karbidhegyű lyukfűrész - rendkívül tartós és kitartó karbid lyukfűrész fába, szöggel átfúrt fába, acélba, rozsdamentes acélba való lyukfúráshoz, öntöttvas és más koptató anyagok
    • Még 50-szer hosszabb élettartam (közvetlen összehasonlításban a LENOX öntöttvashoz való kétfém lyukfűrészekkel)
    • Magas minőségű karbid szegmensek vannak a fogakra hegesztve, a nagyobb tartósság és a fogak szakadás elleni védelme érdekében
    • Extrémen sokoldalú - az agresszív fogak átvágják a fát, szöggel impregnált fát, acélt, rozsdamentes acélt, öntöttvasat, szálcementet és gipszkartont
    • SPEED SLOT® - a nagy, teljes hosszúságú mélyedés számos emelőpontot biztosít és lehetővé teszi a gyors és egyszerű magkivételt

    Tartalma:

    1 darab

    Tartalom:

    • lyukfűrész karbid 22mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz