Lyukfűrész karbid 68 mm

Cikkszám: LXAH321116
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám LXAH321116
EAN / GTIN 885911629720
Gyártó száma LXAH321116
L-szám L51190 262

Leírás

Leírás:

  • Karbid lyukfűrész CTHS 2 11/16 68 mm
  • Karbidhegyű lyukfűrész - rendkívül tartós és tartós karbid lyukfűrész fába, szöggel átszúrt fába, acélba, rozsdamentes acélba való lyukfúráshoz, öntöttvas és más koptató anyagok
  • Még 50-szer hosszabb élettartam (közvetlen összehasonlításban a LENOX öntöttvashoz való bi-fém lyukfűrészekkel)
  • Magas minőségű keményfém szegmensek vannak a fogakra hegesztve, a nagyobb tartósság és a fogak szakadás elleni védelme érdekében
  • Extrémen sokoldalú - az agresszív fogak átvágják a fát, szöggel impregnált fát, acélt, rozsdamentes acélt, öntöttvasat, szálcementet és gipszkartont
  • SPEED SLOT® - a nagy, teljes hosszúságú mélyedés számos emelőpontot biztosít és lehetővé teszi a gyors és egyszerű magkivételt

Tartalma:

1 darab

Tartalom:

  • lyukfűrész karbid 68mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz