Lyukfűrész karbid 41 mm

Cikkszám: LXAH3158
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám LXAH3158
EAN / GTIN 885911629638
Gyártó száma LXAH3158
L-szám L51190 302

Leírás

Leírás:

  • lyukfűrész karbid CTHS 1 5/8 41 mm
  • Karbidhegyű lyukfűrész - rendkívül tartós és tartós karbid lyukfűrész fába, szöggel átfúrt fába, acélba, rozsdamentes acélba való lyukfúráshoz, öntöttvas és más koptató anyagok
  • Még 50-szer hosszabb élettartam (közvetlen összehasonlításban a LENOX öntöttvashoz való kétfém lyukfűrészekkel)
  • Magas minőségű keményfém szegmensek vannak a fogakra hegesztve, a nagyobb tartósság és a fogak szakadás elleni védelme érdekében
  • Extrémen sokoldalú - az agresszív fogak átvágják a fát, szöggel impregnált fát, acélt, rozsdamentes acélt, öntöttvasat, szálcementet és gipszkartont
  • SPEED SLOT® - a nagy, teljes hosszúságú mélyedés számos emelőpontot biztosít és lehetővé teszi a gyors és egyszerű magkivételt

Tartalma:

1 darab

Tartalom:

  • lyukfűrész karbid 41mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz