Női jól láthatósági téli kabát Orange XS R

Cikkszám: LW74ORRXS
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
Cikkszám LW74ORRXS
EAN / GTIN 5036108354450
Gyártó száma LW74ORRXS

Leírás

Leírás:

Ez a női jól láthatósági téli kabát modern kialakítást biztosít a steppelt béléssel, ami a meleget és a komfortot nyújtja. A V alakú fényvisszaverő szalag modern és korszerű megjelenést biztosít. Ez a bélelt kabát tartós oxford szövetből, ívelt hátsó szegéllyel, állítható mandzsettával és levehető kapucnival készült, amely különböző környezetben történő munkavégzésre is alkalmas.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Zippzáros zsebek
  • Szigetelő vattabélés
  • Íves hátsó kialakítás
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Raglán ujjak az optimális illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Lezárható viharlebeny az extra védelemért
  • Rejtett telefontartó zseb
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Rejtett levehető kapucni
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Női szabás
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz