Női Pro pólóing Yellow/Black XS R

Cikkszám: LW72YBRXS
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
Cikkszám LW72YBRXS
EAN / GTIN 5036108366811
Gyártó száma LW72YBRXS

Leírás

Leírás:

Női szabású, lélegző, pamutgazdag pólóing, HiVis Tex Pro szalaggal, mely kiváló illeszkedést és mozgásszabadságot biztosít viselőjének. Ez a ruhadarab kiemelkedő mozgásszabadságot biztosít, miközben nőies szabást tart.

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
  • Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
  • Női szabás
  • Gombos záródás
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Alapanyag:

Shell szövet: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz