Leírás:
Női szabású, lélegző, pamutgazdag pólóing, HiVis Tex Pro szalaggal, mely kiváló illeszkedést és mozgásszabadságot biztosít viselőjének. Ez a ruhadarab kiemelkedő mozgásszabadságot biztosít, miközben nőies szabást tart.
Jellemző:
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Női szabás
- Gombos záródás
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Alapanyag:
Shell szövet: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható