Női jól láthatósági lélegző esőkabát Yellow XS R

Cikkszám: LW70YERXS
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
Cikkszám LW70YERXS
EAN / GTIN 5036108280841
Gyártó száma LW70YERXS

Leírás

Leírás:

Rendkívül stílusos, klasszikus női hi-vis dzseki. A modern sziluett a szögletes fényvisszaverő szalaggal együtt vonzó, harmonikus illeszkedést biztosít. Lélegző, tartós oxfordi anyagának, ívelt hátsó szegélyének, levehető kapucnijának és biztonságos zippzáras zsebeinek köszönhetően számos munkakörnyezetben használható.

Jellemző:

  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Zippzáros zsebek
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Íves hátsó kialakítás
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Raglán ujjak az optimális illeszkedésért
  • Rejtett levehető kapucni
  • Női szabás
  • Rejtett telefontartó zseb
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • XS-3XL méretekben elérhető
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz