Leírás:
Rendkívül stílusos, klasszikus női hi-vis dzseki. A modern sziluett a szögletes fényvisszaverő szalaggal együtt vonzó, harmonikus illeszkedést biztosít. Lélegző, tartós oxfordi anyagának, ívelt hátsó szegélyének, levehető kapucnijának és biztonságos zippzáras zsebeinek köszönhetően számos munkakörnyezetben használható.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Zippzáros zsebek
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Íves hátsó kialakítás
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Raglán ujjak az optimális illeszkedésért
- Rejtett levehető kapucni
- Női szabás
- Rejtett telefontartó zseb
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- XS-3XL méretekben elérhető
- CE minősítés
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható