Leírás:
Friss, új megjelenés és előnyös szabás az orvosi és szépségápolási világ számára készült új tunikacsaládunkban. Ennek a ruhadarabnak a kényelmét az új, könnyű, stretch anyag és az action hátrész biztosítja, így együtt mozog viselőjével és egy hosszú nap végén is jól néz ki.
Jellemző:
- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Női szabás
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 145
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;