Leírás:
Ezt a modellt modern dizájnelemekkel és előnyös szabással frissítettük. Ennek a ruhadarabnak a kényelmét tovább fokozza az action hát kialakítás.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- Egyedi innovatív zsebkialakítás
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Női szabás
- Elérhető XS mérettől
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;