Stretch Maternity tunika Hamilton Blue S R

Cikkszám: LW18HBRS
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
Unisex méret S
A hátrészen berakással igen

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám LW18HBRS
EAN / GTIN 5036108351084
Gyártó száma LW18HBRS

Leírás

Leírás:

Ez a klasszikus sztreccs tunikánk maternity változata, amely könnyű sztreccs twill anyagból, tiszta, modern dizájnelemekkel és korszerű szabással készült. Ennek a ruhadarabnak a kényelmét tovább fokozza az action hát kialakítás és a zippzáras elülső rész.

Jellemző:

  • 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett olló zseb
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Vízálló zseb a biztonságos tároláshoz
  • Női szabás

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 145
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz