Digitális hosszmérő készülék LB 300-2.

Cikkszám: LB 300-2
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
Leolvasás 0,01 mm
Energiaellátás Elemes
Méréstartomány 200 mm
Méréstechnika digital
Termék fajtája Tolómérő, speciális kivitel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám LB 300-2
EAN / GTIN 4045761139732
Gyártó száma LB 300-2
L-szám L40250 2750

Leírás

Leírás:

  • Precíziós kalibrátor RS-232 interfésszel rendelkező gépekbe és rendszerekbe történő beépítéshez
  • Könnyen felszerelhető szerszámgépekre, szerelvényekre, próbapadokra stb
  • A nulla beállítás, az előhúzás és az előhossz, valamint az egységváltás kézzel állítható
  • RS-232 adatcsatlakozó alapfelszereltségként
  • Választható egységek: mm, inch
  • Mérési tartomány 300 mm

Jellemző:

  • A ház méretei W×D×H
  • Akkumulátoros működés, alapfelszereltségként elemek (3 V CR2032)