Sealtex Essential esőruha(2 részes) Navy XXL R

Cikkszám: L450NARXXL
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
Cikkszám L450NARXXL
EAN / GTIN 5036108319992
Gyártó száma L450NARXXL

Leírás

Leírás:

A Sealtex Essential esőruha kiváló védelmet nyújt. A kabát és nadrág szett tökéletes megoldás a Sealtex szortimentből hegesztett varratokkal. Ez a ruha egy táskába van csomagolva, amely ideális a kiskereskedelemhez.

Jellemző:

  • Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Kabát és derekas nadrág szett
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: Sealtex Essential 95% PVC, 5% PU
Héj összetétele: 95% PVC, 5% PU
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz