Leírás:
A Sealtex Essential esőruha kiváló védelmet nyújt. A kabát és nadrág szett tökéletes megoldás a Sealtex szortimentből hegesztett varratokkal. Ez a ruha egy táskába van csomagolva, amely ideális a kiskereskedelemhez.
Jellemző:
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Kabát és derekas nadrág szett
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: Sealtex Essential 95% PVC, 5% PU
Héj összetétele: 95% PVC, 5% PU
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;