Essentials esőruha (2 részes öltöny) Navy L R

Cikkszám: L440NARL
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
Cikkszám L440NARL
EAN / GTIN 5036108275724
Gyártó száma L440NARL

Leírás

Leírás:

Az Essentials esőruha kiváló vízálló védelmet nyújt egy kényelmes szettben. Ez az értékes, könnyű, klasszikus öltöny a ragasztott varratoknak köszönhetően kötelező darab. A kabát elején 2 zseb és a nadrágon 2 oldalsó zseb található, a kapucni állítható és a hátsó szellőzőnyílás szellőzést biztosít. A kabát belső elasztikus mandzsettával rendelkezik, hogy megakadályozza a víz bejutását, a nadrág pedig teljesen elasztikus derékszíjjal és állítható szegéllyel rendelkezik a könnyű viselet érdekében. Ez a ruha egy táskába van csomagolva, amely ideális kiskereskedelmi értékesítéshez.

Jellemző:

  • Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
  • Kabát és derekas nadrág szett
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Európai kialakítású zippzár a ruhadarab bal oldalán elhelyezett húzókával
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz