Csőkulcs gyertyákhoz

Cikkszám: L.21M
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám L.21M
    EAN / GTIN 3148510312163
    Gyártó száma L.21M
    L-szám L60130 4608

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A gyújtógyertya rögzítőszerkezetével
    • A levehető keresztmarkolat lehetővé teszi a 90°-os Derékszögben történő újrahúzást
    • A keresztmarkolat kulcstestben való tárolására szolgáló eszközzel

    Jellemző:

    • d [mm]: 26.0
    • W [mm]: 160
    • [g]: 280

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz