Csőkulcs gyertyákhoz

Cikkszám: L.21L
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám L.21L
EAN / GTIN 3148510312156
Gyártó száma L.21L
L-szám L60130 10471

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A gyújtógyertya rögzítőszerkezetével
  • A levehető keresztmarkolat lehetővé teszi a 90°-os Derékszögben történő újrahúzást
  • A keresztmarkolat kulcstestben való tárolására szolgáló eszközzel

Jellemző:

  • d [mm]: 27.5
  • W [mm]: 300
  • [g]: 460

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz