Leírás:
Ezek a női leggingsek lehetővé teszik a mozgásteret, míg a megerősített ripstop stretch panelek tartósságot és kényelmet biztosítanak. Tökéletes számos tevékenységhez, például raktározáshoz és kereskedelmi szolgáltatásokhoz. A magas derekú szabás azt jelenti, hogy nem csúszik lefelé, még nehéz zsebekkel sem. Olyan további részletek, mint az oldalsó zsebek, kiváló tárolási lehetőséget biztosítanak.
Jellemző:
- Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
- Magas derekú a biztonságos illeszkedésért
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: 70% Rayon, 24% poliészter, 6% elasztán
Héj összetétele: 70% Rayon, 24% poliészter, 6% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Ultra Stretch: 95% poliészter, 5% elasztán
Kontrasztos összetétel: 95% poliészter, 5% elasztán
Héj súlya gm: 320
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Nem vegytisztítható.;