Leírás:
A KX3 Ultrasonic mellény kiváló hőszigetelést és meleget biztosít. Ez a modell forradalmian új hőszigetelő megoldást alkalmaz. A szövet varrás vagy cérna nélküli ragasztása javítja a vízállóságot, és teljesen csökken a töltődés, a csomósodás vagy az elmozdulás esélye.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett telefontartó zseb
- Zippzáros zsebek
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel
Héj összetétele: 100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 65
Héj súlya oz: 2
Bélés súlya gm: 65
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 260
Töltelék súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;