Leírás:
Puha Borg gyapjú anyagból készült kortárs gyapjú dzseki, amely biztosítja, hogy ha egyszer felveszi, nem akarja majd levenni. A megerősített vállak és hátlapok további tartósságot biztosítanak a nagy igénybevételnek kitett területeken. A modern szabású kabát számos praktikus funkcióval rendelkezik, többek között hosszabb hátsó résszel, gumi cipzárral és több zsebbel.
Jellemző:
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Modern ergonomikus kialakítás
- Zippzáros zsebek
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Új szín
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter Borg gyapjú
Héj összetétele: 100% poliészter Borg gyapjú
Kontrasztos anyag: 100% Nylon
Kontrasztos összetétel: 100% Nylon
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;