KX3 Borg polár Black/Grey L Y

Cikkszám: KX371BGYL
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
Cikkszám KX371BGYL
EAN / GTIN 5036108350094
Gyártó száma KX371BGYL

Leírás

Leírás:

Puha Borg gyapjú anyagból készült kortárs gyapjú dzseki, amely biztosítja, hogy ha egyszer felveszi, nem akarja majd levenni. A megerősített vállak és hátlapok további tartósságot biztosítanak a nagy igénybevételnek kitett területeken. A modern szabású kabát számos praktikus funkcióval rendelkezik, többek között hosszabb hátsó résszel, gumi cipzárral és több zsebbel.

Jellemző:

  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Zippzáros zsebek
  • Vágott szegély a jobb fedés végett
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • Új szín

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter Borg gyapjú
Héj összetétele: 100% poliészter Borg gyapjú
Kontrasztos anyag: 100% Nylon
Kontrasztos összetétel: 100% Nylon
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz