KX3 Softshell mellény (3L) Black XXXL R

Cikkszám: KX363BKRXXXL
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
Cikkszám KX363BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108363841
Gyártó száma KX363BKRXXXL

Leírás

Leírás:

A kabát könnyű alternatívája ez a softshell mellény, amely ideális az aktívabb munkakörnyezethez, és extra zsebekkel rendelkezik. Két nagy kézmelegítő zippzáras mellzseb és a belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.,

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
  • Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
  • Kézmelegítő zsebek
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Modern letisztult kialakítás
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 3 réteg

Alapanyag:

Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz