Leírás:
A KX3 kapucnis Softshell dzseki egy precíziós tervezésű, forradalmian légáteresztő, vízálló, szélálló és szakadásgátló anyagból készült. Sport ihlette dizájnja hosszabb hátsó résszel, dinamikus alakú ujjakkal, állítható mandzsettákkal, fényvisszaverő díszekkel és több biztonságos zsebbel rendelkezik a bőséges tárolás érdekében. Ideális választás a jelenkor dolgozójának
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
- Modern ergonomikus kialakítás
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Zsinórral állítható szegély
- Íves hátsó kialakítás
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Telefontartó zseb
- 3 réteg
Alapanyag:
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;