Leírás:
Modern munka short, amely rendkívülstrapabíró ripstop anyagból készült és kiválómozgásszabadságot biztosít. Olyan funkciókat biztosít, mintpéldául az elasztikus panelek, magasított derék kialakítás amelyeknek köszönhetően minden munkakörnyezetben védelmet nyújt. A multifunkciós zsebek ideálisak a telefonok, tollak és szerszámok biztonságos tárolására.
Jellemző:
- Stertch ripstop kiváló komfortot és mozgásszabadságot biztosít
- Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
- 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Minden fontos helyen megerősített
- Okostelefon tartó
- Szövet öv hurok az extra tartósság érdekében
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;