KX3 Ripstop short Black 30 R

Cikkszám: KX340BKR30
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
Cikkszám KX340BKR30
EAN / GTIN 5036108317172
Gyártó száma KX340BKR30

Leírás

Leírás:

Modern munka short, amely rendkívülstrapabíró ripstop anyagból készült és kiválómozgásszabadságot biztosít. Olyan funkciókat biztosít, mintpéldául az elasztikus panelek, magasított derék kialakítás amelyeknek köszönhetően minden munkakörnyezetben védelmet nyújt. A multifunkciós zsebek ideálisak a telefonok, tollak és szerszámok biztonságos tárolására.

Jellemző:

  • Stertch ripstop kiváló komfortot és mozgásszabadságot biztosít
  • Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
  • 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Colstok tartó zseb
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Okostelefon tartó
  • Szövet öv hurok az extra tartósság érdekében
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz