KX3 téli nadrág Black 38 R

Cikkszám: KX312BKR38
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
Cikkszám KX312BKR38
EAN / GTIN 5036108415489
Gyártó száma KX312BKR38

Leírás

Leírás:

Slim fit cargo nadrág, amely kefélt felületű, hátul tartós pamut stretch anyagból készült, amely hosszan tartó kényelmet és mozgásszabadságot biztosít. Olyan funkciókkal ami nagyobb teljesítményt ad mint például a hajlított térd, magasított derék és az állítható szárhossz kialakítás a kényelem érdekében. A multifunkciós zsebek ideálisak a telefonok, tollak és szerszámok biztonságos tárolására.

Jellemző:

  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Colstok tartó zseb
  • Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Okostelefon tartó
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Seratex Stretch: 98% pamut, 2% elasztán barázdált pamut szövet / bordázott hátsó résszel.
Héj összetétele: 98% pamut, 2% elasztán barázdált pamut szövet / bordázott hátsó résszel.
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz