Leírás:
Slim fit cargo nadrág, amely kefélt felületű, hátul tartós pamut stretch anyagból készült, amely hosszan tartó kényelmet és mozgásszabadságot biztosít. Olyan funkciókkal ami nagyobb teljesítményt ad mint például a hajlított térd, magasított derék és az állítható szárhossz kialakítás a kényelem érdekében. A multifunkciós zsebek ideálisak a telefonok, tollak és szerszámok biztonságos tárolására.
Jellemző:
- Modern ergonomikus kialakítás
- Colstok tartó zseb
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Minden fontos helyen megerősített
- Slim fit design a kivételes komfortért
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Okostelefon tartó
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- *Regisztrált európai közösségi design
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: Seratex Stretch: 98% pamut, 2% elasztán barázdált pamut szövet / bordázott hátsó résszel.
Héj összetétele: 98% pamut, 2% elasztán barázdált pamut szövet / bordázott hátsó résszel.
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;