KX3 Cargo rövidnadrág Black XS R

Cikkszám: KX310BKRXS
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
Cikkszám KX310BKRXS
EAN / GTIN 5036108400386
Gyártó száma KX310BKRXS

Leírás

Leírás:

Modern rövidnadrág, amely hihetetlen kényelmet és flexibilitást biztosít. A megerősített stresszpontok növelik a tartósságot, míg a derékpánt bordázata lehetővé teszi, hogy a felhasználó személyre szabottan állítsa be a nadrágot. Az olyan kiegészítő funkciók, mint a combzseb, a rejtett szegecses oldalsó és hátsó zsebek ideálisak telefonok, tollak és szerszámok biztonságos tárolására.

Jellemző:

  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Húzózsinóros elasztikus öv
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Új modell
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék

Alapanyag:

Shell szövet: 80% pamut, 20% poliészter
Héj összetétele: 80% pamut, 20% poliészter
Kontrasztos anyag: 94% poliészter, 6% elasztán
Kontrasztos összetétel: 94% poliészter, 6% elasztán
Kontrasztanyag leírása: 94% Poliészter, 6% elasztán, 160g, 100% Poliészter Micro Polar, 150g anyaggal kombinálva, mely extra meleget és kényelmet biztosít.
Héj súlya gm: 270
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz