Leírás:
Modern rövidnadrág, amely hihetetlen kényelmet és flexibilitást biztosít. A megerősített stresszpontok növelik a tartósságot, míg a derékpánt bordázata lehetővé teszi, hogy a felhasználó személyre szabottan állítsa be a nadrágot. Az olyan kiegészítő funkciók, mint a combzseb, a rejtett szegecses oldalsó és hátsó zsebek ideálisak telefonok, tollak és szerszámok biztonságos tárolására.
Jellemző:
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Húzózsinóros elasztikus öv
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Új modell
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
Alapanyag:
Shell szövet: 80% pamut, 20% poliészter
Héj összetétele: 80% pamut, 20% poliészter
Kontrasztos anyag: 94% poliészter, 6% elasztán
Kontrasztos összetétel: 94% poliészter, 6% elasztán
Kontrasztanyag leírása: 94% Poliészter, 6% elasztán, 160g, 100% Poliészter Micro Polar, 150g anyaggal kombinálva, mely extra meleget és kényelmet biztosít.
Héj súlya gm: 270
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;