Pewter kabát Black XL R

Cikkszám: KS32BKRXL
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
Cikkszám KS32BKRXL
EAN / GTIN 5036108196685
Gyártó száma KS32BKRXL

Leírás

Leírás:

Új kabát modell, mely ideális kültéri munkákhoz. A belső Sherpa bélés melegen tartja a törzs környékét, míg az enyhén párnázott ujjak csökkentik a tömeget, és kiváló rugalmasságot és mozgást tesznek lehetővé. Jellemzői közé tartozik a belső zippzáras zseb, a külön telefon- és tolltartó zseb, valamint logó hozzáférés.

Jellemző:

  • Prémium sherpa bélés az optimális kényelemért és melegségért
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Tolltartó zseb
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz