Nickel pulóver Black S R

Cikkszám: KS31BKRS
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
Cikkszám KS31BKRS
EAN / GTIN 5036108196791
Gyártó száma KS31BKRS

Leírás

Leírás:

A munkaruházat stílusos kiegészítője lehet ez a teljesen zippzáros, könnyen kezelhető kapucnis pulóver. Exkluzív Cotton Plus alapanyagunkból készül, így rendkívül kényelmes, ugyanakkor kiváló szín és mérettartó tulajdonságokkal rendelkezik.

Jellemző:

  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • Jersey bélelt kapucni a tökéletes kényelem érdekében
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
  • Szegélyes zseb
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Alapanyag:

Shell szövet: 50% poliészter, 50% pamut
Héj összetétele: 50% poliészter, 50% pamut
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz