Leírás:
A Granite rövidnadrág stílusos, praktikus és ideális választás a melegebb időjáráshoz. A kiváló minőségű polipamut anyag használata biztosítja a mai munkakörnyezetben szükséges kényelmet és tartósságot. A strapabíró nylon-oxfordból készült, bebújtatható tokzsebek tökéletesek a szerszámok számára. A többi több zseb biztonságos tárolást kínál, és befogadja az okostelefon méreteit.
Jellemző:
- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Kopásálló oxford poliészter
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Zippzáros zsebek
- Lengő szerszámtartó zseb
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Két hátsózseb
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;